Non retournable

TP-Link - Point d'accès Wifi 7 BE9300 tri-bande plafonnier - EAP773

EDOX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4895252506501

Réf. Sonepar

08196250650

Réf. Fournisseur

EAP773

Marque

TP-Link

Point d'accès WiFi 7 BE9300 Tri-Bande plafonnier - WiFi 7 BE9300 tri-bande - 1x port 10G - Bande 6 GHz - Bande passante de 320 MHz - Faible latence et interférence - Fonctions avancées

Les Atouts de l'article:

EAP773

 

Point d'accès WiFi 7 BE9300 Tri-Bande plafonnier

  • WiFi 7 BE9300 tri-bande :  5 760 Mbps (6 GHz) + 2880 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2,4 GHz). La mise en mémoire tampon ne sera plus un problème. †

  • 1x port 10G :  Libérez tout le potentiel du Wi-Fi 7.

  • Bande 6 GHz :  apporte des ressources de bande plus propres et plus larges à votre WiFi.

  • Bande passante de 320 MHz :  Une bande passante allant jusqu'à 320 MHz permet beaucoup plus de transmissions simultanées aux vitesses les plus rapides possibles. ‡

  • Faible latence et interférence : le fonctionnement multi-liens et les multi-RU garantissent des performances élevées de votre réseau. ‡

  • Fonctions avancées : prend en charge  la gestion centralisée, le maillage et l'itinérance IA. △


Débit surdimensionné pour de meilleures expériences
 

Avec la toute nouvelle bande 6 GHz ouverte aux applications, le WiFi 7 prend en charge l'extension de la largeur de canal jusqu'à 320 MHz. Par rapport au WiFi 6/6E, la bande passante doublée de 6 GHz offre beaucoup plus de transmissions simultanées aux vitesses les plus rapides possibles. ‡  En utilisant pleinement ces nouvelles ressources, l'ensemble de l'EAP773 atteint jusqu'à 11 Gbit/s. †


Caractéristiques:

  • Interfaces:
    • 1 x port RJ-45 10G
    • 1 x connecteur d'alimentation
  • Mode de fonctionnement:
    • Point d'accès
    • Point d'accès Omada
  • Wifi:
    • Norme: 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
    • Fréquence: 2.4 GHz, 5 GHz et 6 GHz
    • Vitesse: 9300 Mbps
    • Sécurité: WPA / WPA2 / WPA3
    • Antennes internes
      • 2.4 GHz: 2x 3.0 dBi 
      • 5 GHz: 2x 3.0 dBi 
      • 6 GHz: 2x 3.0 dBi
  • Bluetooth: 5.2 ( FW update)
  • Boitier: PVC
  • Température de fonctionnement: De 0 à 40°C
  • Alimentation: 
    • PoE 802.3bt
    • Externe 12V
  • Consommation:
    • 24.05 W @ PoE
    • 20.92 W @ DC
  • Dimensions: 220 x 220 x 32.5 mm
  • Package:
    • EAP773
    • Installation Guide
    • Ceiling/Wall Mounting Kits
 
CARACTERISTIQUES MATERIELLESInterface1× 10G Ethernet PortBoutonResetAlimentation802.3at PoE or 12V/2.5A DC

Notice: Due to the software update, the power supply has been updated from 802.3bt to 802.3at.Consommation• 24.05 W (For PoE);
• 20.92 W (For DC)Dimensions (LxPxH)220 × 220 × 32.5 mmType d'antenne• 2.4 GHz: 2× 3.0 dBi
• 5 GHz: 2× 3.0 dBi
• 6 GHz: 2× 3.0 dBiBluetooth1 × 4.0 dBi, Bluetooth 5.2
*Firmware update may be required.MontageCeiling / Wall Mounting (Kits Included)Caractéristiques WiFiCoverage140㎡§Concurrent Clients380+**Standards WiFiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/beFréquence WiFi6 GHz, 5 GHz, and 2.4 GHzDébits Maximaux574 Mbps (2.4 GHz) + 2880 Mbps (5 GHz) + 5760 Mbps (6 GHz)†Fonctions WiFi• MLO‡
• 4K-QAM‡
• MU-MIMO‡
• HE320‡
• Mesh△
• BBS Coloring‡
• OFDMA‡
• Load Balance
• Band Steering
• Beamforming
• Airtime Fairness
• Multiple SSIDS:24(8 on each band)
• Wireless Schedule
• Reboot Schedule
• QoS(WMM)
• Rate Limit
• Static IP/Dynamic IP
• RADIUS Accounting
• MAC AuthenticationSécurité WiFi• Captive Portal Authentication△
• Access Control
• Maximum number of MAC Filter: 4,000
• Wireless Isolation Between Clients
• VLAN
• Rogue AP Detection
• WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/EnterprisePuissance de transmission< 25 dBm (2.4 GHz)
< 25 dBm (5 GHz)
< 23 dBm (6 GHz)AdministrationOmada AppYesAdministration Centralisée• Omada Cloud-Based Controller
• Omada Hardware Controller (OC300)
• Omada Hardware Controller (OC200)
• Omada Software ControllerAccès CloudYes. Require the use of an OC300, OC200, Omada Software Controller, or an Omada Cloud-Based Controller.Alertes EmailYesDEL ON/OFFYesAdministration de contrôle d'accès des adresses MACYesSNMPv1, v2c, v3Journal système local/distantYesAdministration par interface WEBYesAutresCertificationCE, FCC, RoHS, ICContenu de l'emballage• EAP773
• Installation Guide
• Ceiling/Wall Mounting Kits
Note: Power Adapter is NOT included.Environnement• Operating Temperature: 0 °C–40 °C
• Storage Temperature: -40 °C–70 °C
• Operating Humidity: 10%–90% non-condensing;
• Storage Humidity: 5%–90% non-condensing;


† Les débits de signal WiFi maximum sont les débits physiques dérivés des spécifications de la norme IEEE 802.11. La bande passante 320 MHz n'est disponible que sur la bande 6 GHz. Simultanément, la bande passante de 320 MHz sur la bande 6 GHz et la bande passante de 160 MHz sur la bande 5 GHz peuvent être indisponibles dans certaines régions/pays en raison de restrictions réglementaires. La largeur et la vitesse du double canal se réfèrent à 320 MHz contre 160 MHz pour les routeurs WiFi 6. Le débit de données sans fil réel, la couverture sans fil et les appareils connectés ne sont pas garantis et varieront en fonction des facteurs du fournisseur de services Internet, des conditions du réseau, des limites du client et des facteurs environnementaux, notamment les matériaux de construction, les obstacles, le volume et la densité du trafic et le client. emplacement.

‡ Utilisation du WiFi 7 (802.11be), du Wi-Fi 6 (802.11ax) et de fonctionnalités telles que le fonctionnement multi-lien (MLO), la bande passante de 320 MHz, 6 GHz, 4K-QAM, multi-RU, OFDMA, MU -MIMO et BSS Color nécessitent que les clients prennent également en charge les fonctionnalités correspondantes.

* L'approvisionnement sans contact, la sélection automatique des canaux et le réglage de la puissance nécessitent l'utilisation du contrôleur basé sur le cloud Omada. Accédez à /fr/omada-cloud-based-controller/product-list/ pour confirmer quels modèles sont compatibles avec Omada Cloud-Based Controller.

** La capacité réelle dépend de l'environnement sans fil et du trafic client et est généralement inférieure au nombre maximum de connexions client.

△ Omada Mesh, AI Roaming, Captive Portal et Cloud Access nécessitent l'utilisation d'un contrôleur Omada SDN. Veuillez vous référer aux guides d'utilisation des contrôleurs Omada SDN pour les méthodes de configuration.



Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.