Non retournable

TP-Link - Récepteur PoE 1 ports 5V/9V/12V - POE10R

EDOX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6935364030490

Réf. Sonepar

08196403049

Réf. Fournisseur

POE10R

Marque

TP-Link

TP-Link Splitter Récepteur PoE+ jusqu'à 15,4W (IEEE 802.3af), téléalimentation jusquà 100m, 2 ports RJ45 1000 Mbps, switch de sortie 5V/9V/12V, plug and play

Les Atouts de l'article:

Récepteur PoE permettant une arrivée en PoE sur un câble RJ-45 afin de sortir d'un coté en RJ45 (data uniquement) et de l'autre sur un plug servant à alimenter votre périphérique.

Caractéristiques:

  • Interface IN: 1 x RJ-45 PoE + Data
  • Interfaces OUT: 
    • 1 x RJ-45 Data
    • 1 x connecteur d'alimentation DC
  • Tension / puissance de sortie configurable
    • 5 V / 10 W
    • 9 V / 9 W
    • 12 V / 12 W
  • Portée: 100 m
  • PoE: 802.3 af
  • Dimensions: 80.8 x 54 x 24 mm


Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.