Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TP-Link - Switch 19" 24 ports Giga POE+ 250 W + 4 SFP - SG2428P

EDOX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • nombre de ports PoE - 24

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6935364030650

Réf. Sonepar

08196403065

Réf. Fournisseur

SG2428P

Marque

TP-Link

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

24

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

gérable:

Oui

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

nombre de ports PoE:

24

puissance max. PoE:

250 W

nombre de fentes de module:

4

Ethernet:

Oui

couche 3:

Oui

TP-Link Switch rackable 24 ports 1000 Mbps incluant 24 ports PoE+ (802.3at), 30W par port, budget total 250W, 4 ports SFP, administrable OMADA SDN, plug and play, boitier métal

Les Atouts de l'article:

Les commutateurs gérés JetStream  de TP-Link offrent des fonctionnalités L2 et L2+ telles que le routage statique, la QoS au niveau de l'entreprise, des stratégies de sécurité avancées et un ensemble de fonctionnalités ISP. La qualité de service (QoS, L2 à L4) fournit un trafic amélioré et des capacités de gestion pour déplacer vos données plus facilement et plus rapidement.

Les interfaces de gestion Web faciles à utiliser, ainsi que CLI, SNMP et Dual Image signifient une installation et une configuration plus rapides avec moins de temps d'arrêt. Les commutateurs gérés TP-Link JetStream L2/L2+ offrent une solution fiable et sécurisée pour les réseaux d'entreprise, de campus et de FAI.

 

    Caractéristiques:

    • Switch administrable L2
    • Interfaces:
      • 24 x ports Giga PoE
      • 4 x ports SFP
    • Norme PoE : 802.3af/at
    • Budget PoE : 250 W
    • Backplane : 56 Gbps
    • Alimentation interne 100-240V AC
    • Consommation : 309 W
    • Boîtier :  métal
    • Rackable 19'' / 1U
    • Température de fonctionnement: 0°C à 50°C
    • Dimensions: 440 x 220 x 44 mm