TP-Link - Switch 19" 24 ports Giga POE+ 384 W + 4 SFP - SG3428MP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
1210002611909
Réf. Sonepar
08196000014
Réf. Fournisseur
SG3428MP
Marque
TP-Link
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Interface:
- 24 x RJ-45 Giga
- 4 x SFP
- 1 x Console RJ-45
- 1 x Console micro USB
- PoE:
- Norme: 802.3 af/at
- Budget: 384 W
- Backplane: 56 Gbps
- Alimentation interne 100-240V AC
- Consommation: 463.8 W
- Boitier métal rackable 19''
- Dimensions: 440 x 330 x 44 mm
TL-SG3428MP
Switch JetStream administrable 28 ports Gigabit L2 avec 24 ports PoE+
Budget PoE 384W : 24 ports PoE+ compatibles 802.3at / af avec une alimentation électrique totale de 384W .
Ports Gigabit complets : 24 ports PoE+ Gigabit et 4 slots SFP Gigabit fournissent des connexions haut débit.
Intégré dans Omada SDN : Zero-Touch Provisioning (ZTP), gestion centralisée du cloud et surveillance intelligente.
Gestion centralisée : accès au cloud et application Omada pour plus de commodité et une gestion facile.
Routage statique : aide à acheminer le trafic interne pour une utilisation plus efficace des ressources réseau.
Stratégies de sécurité robustes : liaison IP-MAC-port, ACL, sécurité des ports, DoS Defend, contrôle des tempêtes, surveillance DHCP, 802.1X, authentification Radius, etc.
Optimisez les applications vocales et vidéo : QoS L2 / L3 / L4 et surveillance IGMP.
Gestion autonome : Web, CLI (port de console, Telnet, SSH), SNMP, RMON et Dual Image offrent de puissantes capacités de gestion
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.


