nouveau

TP-Link - Switch 19" L2 24 ports Giga + 4 SFP+ 10Gb - SG3428X

EDOX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6935364010522

Réf. Sonepar

08196000015

Réf. Fournisseur

SG3428X

Marque

TP-Link

Caractéristiques: Switch administrable L2 Interfaces: 24 x RJ45 Gigabits 4 x SFP+ 1 x RJ45 Console 1 x Micro USB Console Backplane : 128 Gbps Fanless Boîtier : rackable métal Température de fonctionnement: 0°C à 45°C Alimentation interne

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch administrable L2
  • Interfaces:
    • 24 x RJ45 Gigabits
    • 4 x SFP+
    • 1 x RJ45 Console
    • 1 x Micro USB Console
  • Backplane : 128 Gbps
  • Fanless
  • Boîtier :  rackable métal
  • Température de fonctionnement: 0°C à 45°C
  • Alimentation interne
  • Consommation : 23.6 W
  • Dimensions: 440 x 180 x 44 mm