TP-Link - Switch 19" L2 48 ports Giga + 4 SFP - SG3452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6935364010751
Réf. Sonepar
08196000017
Réf. Fournisseur
SG3452
Marque
TP-Link
Switch administrable JetStream 48 ports Gigabit L2 avec 4 slots SFP - Intégré dans Omada SDN - Gestion centralisée - Routage statique - Stratégies de sécurité robustes - Optimisez les applications vocales et vidéo - Gestion autonome
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch administrable L2+
- Interfaces:
- 48 x ports RJ-45 Giga
- 4 x ports SFP
- 1 x port RJ-45 Console
- 1 x port micro USB Console
- Backplane : 104 Gbps
- Alimentation interne 100-240V AC
- Consommation : 32.8W
- Boîtier : métal
- Rackable 19'' / 1U
- Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
- Dimensions: 440 x 220 x 44 mm


