Non retournable

TP-Link - Switch 8 ports 2,5 Giga POE+ 160 W - 2 SFP+ - SG2210XMP-M2

EDOX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4895252504774

Réf. Sonepar

08196250477

Réf. Fournisseur

SG2210XMP-M2

Marque

TP-Link

Smart Switch Omada 8 ports 2.5GBASE-T et 2 ports 10GE SFP+ avec 8 ports PoE+ 8 ports PoE+ 2,5 Gbit/s 2 emplacements SFP+ 10 G Budget PoE total 160W avec jusqu'à 30W de sortie PoE par port Montage mural et desktop.

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch administrable L2+ OMADA
  • Interfaces:
    • 8 x ports 2.5G
    • 2 x ports SFP+
  • PoE
    • Norme: 802.3 af/at
    • Budget: 160 W
  • Backplane : 80 Gbps
  • Alimentation: Externe 
  • Consommation : 180.1 W
  • Boîtier :  métal
  • Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
  • Dimensions: 226 x 131 x 35 mm


Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.