Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TP-Link - Switch 8 ports Giga PoE 150W + 2 SFP - SG2210MP

EDOX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6935364030674

Réf. Sonepar

08196403067

Réf. Fournisseur

SG2210MP

Marque

TP-Link

Switch web administrable Interfaces: 8 x ports Giga Mbps PoE 2 x ports SFP Norme PoE : 802.3af/at Budget PoE : 150 W Backplane : 20 Gbps Alimentation interne 100-240V AC Consommation: 174 W Boîtier : métal Desktop / Rackable

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch web administrable
  • Interfaces:
    • 8 x ports Giga Mbps PoE
    • 2 x ports SFP
  • Norme PoE : 802.3af/at
  • Budget PoE : 150 W
  • Backplane : 20 Gbps
  • Alimentation interne 100-240V AC
  • Consommation: 174 W
  • Boîtier :  métal
  • Desktop / Rackable
  • Température de fonctionnement: 0°C à 50°C
  • Dimensions: 294 x 180 x 44 mm