TP-Link - Switch 8 ports Gigabit - TL-SG1008D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - modèle de table (desktop)
Ethernet - Non
nombre d'autres ports - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6935364092313
Réf. Sonepar
04512409231
Réf. Fournisseur
TL-SG1008D
Marque
TP-Link
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
8
mode de pose:
modèle de table (desktop)
Ethernet:
Non
nombre d'autres ports:
8
Les Atouts de l'article:
TL-SG1008D
Switch de bureau 8 ports Gigabit
8 ports RJ45 Gigabit auto-négociation, fonction Auto MDI/MDX
Technologie innovante Green Ethernet générant jusqu'à 80 % d'économie d’énergie
Le contrôle de flux IEEE 802.3x fournit un transfert de données fiable
Boîtier plastique conçu pour être installé sur un bureau ou au mur
Plug-and-Play, aucune configuration requise
Caractéristiques:
- Switch non administrable
- Interfaces: 8 x ports Gigabit
- Backplane : 16 Gbps
- Alimentation externe 9 V
- Consommation : 4.63 W
- Boîtier : plastique
- Montage mural possible
- Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
- Dimensions: 180 x 90 x 25.5 mm
Principales fonctions :
Le switch de bureau non administrable 8 ports Gigabit TL-SG1008D de TP-Link permet d'étendre facilement votre réseau filaire. Augmentez la rapidité de votre serveur réseau et des connexions backbone et faites entrer le Gigabit dans votre bureau. De plus, le TL-SG1008D est conçu pour consommer moins. De plus, grâce à sa technologie innovante d'économie d'énergie, le TL-SG1008D permet de réduire de 80 % sa consommation d'énergie, ce qui en fait une solution écologique adaptée à votre réseau domestique ou professionnel.
CARACTERISTIQUES MATERIELLESStandards et ProtocolesIEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3xInterface8 10/100/1000Mbps RJ45 Ports
AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIXNombre de ventilateursFanlessSystème de verrou physiqueNoAlimentation externeExternal Power Adapter (Output: 9VDC / 0.6A)Trame Géante15 KBCapacité de switch16 GbpsDimensions (LxPxH)180 * 90 * 25.5 mmConsommation maximale4.63W(220V/50Hz)Max dissipation thermique15.80BTU/hCARACTERISTIQUES LOGICIELLESMéthode de transfertStore and ForwardTableau d'adresse MAC4KFonctions avancéesGreen Technology
802.3X Flow Control
Back Pressure
802.1p/DSCP QoS (for V7 and later version)AutresCertificationFCC, CE, RoHsContenu de l'emballage8-Port Gigabit Desktop Switch TL-SG1008D
Power Adapter
Installation GuideSystème requis EnvironnementOperating Temperature: 0℃~40℃
Storage Temperature: -40℃~70℃
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing;
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.


