En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

TP-Link - Switch administrable 24 ports Giga + 4 SFP - SG3428

EDOX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6935364010713

Réf. Sonepar

08196401071

Réf. Fournisseur

SG3428

Marque

TP-Link

witch administrable L2 Interfaces: 24 x ports Giga 4 x SFP Backplane : 56 Gbps Alimentation interne Consommation : 19.22 W Boîtier : rackable métal Température de fonctionnement: 0°C à 40°C

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch administrable L2
  • Interfaces:
    • 24 x ports Giga
    • 4 x SFP
  • Backplane : 56 Gbps
  • Alimentation interne
  • Consommation : 19.22 W
  • Boîtier :  rackable métal
  • Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
  • Dimensions: 440 x 180 x 44 mm