Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TP-Link - Switch Desktop 8 ports Giga POE 123W + uplink - TL-SG1210MPE

EDOX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6935364052669

Réf. Sonepar

04512405266

Réf. Fournisseur

TL-SG1210MPE

Marque

TP-Link

TP-Link Switch 10 ports 1000 Mbps incluant 8 ports PoE+ (802.3at), 30W par port, budget total 123W, 1 port RJ45 1000 Mbps, 1 port Combo RJ45 1000 Mbps ou port SFP, plug and play, boitier métal

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch web administrable
  • Interfaces:
    • 8 x ports Giga PoE
    • 1 x port Combo Giga/SFP
  • Norme PoE : 802.3af/at
  • Budget PoE : 123 W
  • Backplane : 20 Gbps
  • Alimentation externe 54V
  • Consommation : 142 W
  • Boîtier :  métal
  • Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
  • Dimensions: 209 x 126 x 26 mm