Non retournable

TP-Link - Switch L2/L3 8 ports Giga POE + 2 SFP 57W - TL-SG2210P

EDOX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8

  • mode de pose - modèle de table (desktop)

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • nombre de ports PoE - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6935364030698

Réf. Sonepar

04512403069

Réf. Fournisseur

TL-SG2210P

Marque

TP-Link

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

8

mode de pose:

modèle de table (desktop)

gérable:

Oui

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

nombre de ports PoE:

8

puissance max. PoE:

53 W

nombre de fentes de module:

2

Ethernet:

Oui

couche 3:

Oui

TP-Link Switch de bureau 8 ports 1000 Mbps incluant 8 ports PoE (802.3af), 15,4W par port, budget total 53W, 2 ports SFP, administrable OMADA SDN, plug and play, boitier métal

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch web administrable
  • Interfaces:
    • 8 x ports Gigabit PoE
    • 2 x ports SFP
  • Norme PoE : 802.3af
  • Budget PoE : 53 w
  • Backplane : 20 Gbps
  • Fonctions:
    • IGMP v1, v2, v3
    • Spanning Tree Protocol
    • Aggregation de lien
    • QoS
    • VLAN
    • Access List
  • Alimentation externe 48 V  1.25 A
  • Fanless
  • Consommation : 64 w
  • Boîtier :  métal
  • Desktop
  • Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
  • Dimensions: 209 x 126 x 26 mm


Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.