TradeForce - 100 COLLIERS INDUSTRIELS DE CABLAGE UV RESISTANT, 190 X 4,6 - 0000460065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 200 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268401207
Réf. Sonepar
07914840120
Réf. Fournisseur
0000460065
Marque
TradeForce
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
230 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
UV résistant- Polyamide 6.6, sans halogène - Autoextinguible- Résistance aux agents chimiques, huiles, graisses et dérivés pétroliers- UV résistant
Les Atouts de la gamme:
Colliers de Câblage et d'Installation Tradeforce – Fixation Fiable et Durable pour Tous Vos BesoinsNotre gamme de colliers de câblage et d’installation Tradeforce est conçue pour assurer une fixation sécurisée et durable de vos câbles, que ce soit en intérieur ou en extérieur, dans des conditions variées et exigeantes. La gamme se décline en trois niveaux pour répondre précisément à vos besoins d'installation :Intérieur : Parfait pour les installations en espaces protégés, ces colliers assurent un maintien fiable des câbles dans des environnements secs et contrôlés. Ils sont idéaux pour les applications dans des locaux techniques ou des environnements de faible exposition aux éléments.Intérieur/Extérieur : Conçus pour résister à des conditions variées, ces colliers offrent flexibilité et durabilité, qu'ils soient utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur. Disponibles en polyamide 6.6 ou polyamide 12, ils garantissent une résistance accrue aux contraintes mécaniques et environnementales.Résistant aux UV : Spécialement développés pour les environnements extérieurs exposés, ces colliers résistent aux rayons UV et aux intempéries. Ils assurent une fixation durable même dans des conditions extrêmes, offrant ainsi une solution idéale pour les installations extérieures prolongées.Choisissez la solution qui répond à vos exigences pour garantir une installation sécurisée et performante dans toutes les conditions.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous
Un produit TradeForce
Découvrez toute la gamme TradeForce


