TradeForce - ADAPTATEUR SECTEUR AVEC ENTREE 100-240VAC/SORTIE 8,4VDC,CLAS - 0011870001

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - ADAPTATEUR SECTEUR AVEC ENTREE 100-240VAC/SORTIE 8,4VDC,CLAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420178

Réf. Sonepar

07914842017

Réf. Fournisseur

0011870001

Marque

TradeForce

tension du secteur:

240 V

-Adaptateur inclus avec câble de sortie 5m H05RN-F 2x0,75mm2;