Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - BATTERIE ETANCHE AU PLOMB 2,1AH 12V - BAC STANDARD HB - 0118780011

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - BATTERIE ETANCHE AU PLOMB 2,1AH 12V - BAC STANDARD HB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 2.1 Ah

  • longueur - 178 mm

  • largeur - 34 mm

  • poids - 0.82 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268415211

Réf. Sonepar

07914000048

Réf. Fournisseur

0118780011

Marque

TradeForce

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

2.1 Ah

longueur:

178 mm

largeur:

34 mm

poids:

0.82 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

capacité en 15h:

2 Ah

application:

cyclique

adapté à un large champ d'application:

Oui

adapté UPS:

Oui

adapté AE:

Oui

adapté pour des télécoms:

Non

bornes frontales:

Non

connecteur:

Faston 4,8

hauteur, borne comprise:

67 mm

température ambiante:

-20...60 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

durée de vie à 20°C:

5 an

nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:

300

nombre de cycles de décharge à 80%:

400

nombre de cycles de décharge à 60%:

500

nombre de cycles de décharge à 50%:

600

Batterie etanche au plomb 2,1Ah 12V - bac standard HB

Les Atouts de l'article:

Batterie au plomb étanche 2,1Ah 12V avec boîtier standard HB. Conçue pour les applications critiques : sécurité, secours, télécoms. Excellente tenue dans le temps, sans maintenance. Installation rapide grâce au format standardisé.

Les Atouts de la gamme:

Batteries VRLA – Fiabilité et Performance pour vos applications stationnairesLes batteries VRLA (Valve Regulated Lead Acid), ou batteries au plomb-acide régulées par soupape, sont une solution fiable pour vos besoins en alimentation stationnaire. Conçues pour des applications générales, elles garantissent des performances stables et constantes.Ces batteries sont idéales pour les systèmes d’alimentation de secours, qu’il s’agisse de protéger vos infrastructures critiques ou d’assurer la continuité de vos activités lors de coupures électriques. Elles trouvent également leur place dans une multitude d’applications industrielles nécessitant une alimentation électrique robuste et durable.Avec Tradeforce, vous bénéficiez de batteries VRLA sans entretien, équipées de boîtiers ignifuges conformes aux normes UL94-HB ou UL94-V0, assurant une sécurité optimale. Ces batteries offrent une solution pratique, durable et adaptée à vos besoins professionnels les plus exigeants.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce