Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - BATTERIE ETANCHE AU PLOMB 7AH 12V - BAC STANDARD HB - 0118780013

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - BATTERIE ETANCHE AU PLOMB 7AH 12V - BAC STANDARD HB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 7 Ah

  • longueur - 151 mm

  • largeur - 65 mm

  • poids - 2 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268415198

Réf. Sonepar

07914000052

Réf. Fournisseur

0118780013

Marque

TradeForce

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

7 Ah

longueur:

151 mm

largeur:

65 mm

poids:

2 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

capacité en 15h:

6.5 Ah

application:

cyclique

adapté à un large champ d'application:

Oui

adapté UPS:

Oui

adapté AE:

Oui

adapté pour des télécoms:

Non

bornes frontales:

Non

connecteur:

Faston 4,8

hauteur, borne comprise:

99 mm

température ambiante:

-20...60 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

durée de vie à 20°C:

5 an

pays de fabrication:

CHINE

nombre de cycles de décharge à 80%:

400

nombre de cycles de décharge à 60%:

500

nombre de cycles de décharge à 50%:

600

Batterie etanche au plomb 7Ah 12V - bac standard HB

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce