TradeForce - Bobine de câble 150m Ø1,5mm - 0115900010

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - Bobine de câble 150m Ø1,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - autre

  • type de terminaison - autre

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 35 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420291

Réf. Sonepar

07914842029

Réf. Fournisseur

0115900010

Marque

TradeForce

finition du câble:

autre

type de terminaison:

autre

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

35 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

autre

longueur du câble:

150 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

autre

couleur:

gris

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Bobine de câble 150m Ø1,5mm

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce