Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - Boite 3P prof 50 RE 2020 - 0026000019

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - ovale

  • pour diamètre du tube - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 214 mm

  • largeur - 72 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

07914840987

Réf. Fournisseur

0026000019

Marque

TradeForce

forme:

ovale

pour diamètre du tube:

autre

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

214 mm

largeur:

72 mm

profondeur:

50 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

6 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

connectable:

Non

nombre d'entrées:

24

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

CHINE

couvercle transparent:

Non

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Non

température d'utilisation:

60...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boite 3P prof 50 RE 2020

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce