Non retournable

TradeForce - Boite 4P prof 50 RE 2020 - 0026000020

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - ovale

  • pour diamètre du tube - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 285 mm

  • largeur - 72 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

07914840988

Réf. Fournisseur

0026000020

Marque

TradeForce

forme:

ovale

pour diamètre du tube:

autre

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

285 mm

largeur:

72 mm

profondeur:

50 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

6 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

connectable:

Non

nombre d'entrées:

32

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

CHINE

couvercle transparent:

Non

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Non

température d'utilisation:

60...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boite app. étanche air RE2020 P50 4P Diam.67-68

Les Atouts de l'article:

Collerette large : - Fine et profilée, pour un placage parfait au mur et garantie l'étanchéité autour de la boîte.Rigidité élevée : - +15% par rapport à la moyenne des boîtes du marché Nombreuses entrées :- Entrée spécifique pour utilisation avec câble R02V 3G2.5 ou VVF 3G1.5 sans gaine. Lèvre d'étanchéité :- Sur tout le pourtour de la boîte. Renforce l'étanchéité (Garantie étanche à 99%)Etriers métalliques à grande envergure : - Imperdables et guidés avec une large surface d'appuiTrès grand volume intérieur :- + 10% par rapport à la moyenne des boîtes du marchéFacilité d'ouverture des opercules : - Membrane de haute qualité, perçable au doigt. Très bonne tenue de la gaine.

Les Atouts de la gamme:

Boîtes d'Appareillage TRADEFORCE – Performance et Fiabilité pour vos installations électriquesConformes à la norme NF EN 60670-1 et à la directive 2014/35/UE, les boîtes d'appareillage TRADEFORCE sont spécialement conçues pour répondre aux exigences des bâtiments basse consommation (BBC). Avec un volume intérieur 10 % supérieur à la moyenne du marché, elles offrent une capacité accrue pour l'intégration des équipements électriques tout en garantissant un maximum de sécurité et de qualité à vos installations.Dotées d’une étanchéité exceptionnelle de 99 % à l’air, ces boîtes assurent une parfaite isolation, contribuant ainsi à la performance énergétique des bâtiments et à la protection des composants électriques.La gamme TRADEFORCE se décline en boîtes de profondeur 40 mm (boîtes grises) et 50 mm (boîtes blanches), adaptées à une large variété d'applications :Entrées multiples : Adaptées aux gaines ICTA jusqu’au Ø25mm et aux câbles électriques jusqu’au 16mm², avec une entrée spécifique pour câble R02V 3G2.5 et/ou VVF 3G1,5 sans gaine.Installation rapide : Grâce à une collierette large, fine et profilée, elle s’adapte précisément aux perçages, particulièrement en rénovation. Les étriers de fixation métalliques, imperdables et guidés, ainsi que le triple filetage de la vis, permettent une installation ultra rapide. L’ouverture facile des opercules, manuelle ou via le câble ou la gaine, facilite encore davantage l’intervention.De plus, les boîtes TRADEFORCE sont éco-conçues : le packaging « 0 plastique » pour les boîtes de 2, 3, et 4 postes, et « 0 packaging » pour les boîtes 1 poste, réduisent votre production de déchets et participent à une démarche durable.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce