Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - BOITE A OUTILS DE MAINTENANCE AVEC ORGANISEUR AMOVIBLE 560X2 - 0001810011

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - BOITE A OUTILS DE MAINTENANCE AVEC ORGANISEUR AMOVIBLE 560X2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - boîte à outils

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 12

  • hauteur - 250 mm

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420000

Réf. Sonepar

07914842000

Réf. Fournisseur

0001810011

Marque

TradeForce

modèle:

boîte à outils

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

12

hauteur:

250 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

couleur:

autre

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Oui

largeur:

560 mm

profondeur:

280 mm

Taille:560x280x250mm Taille intérieure:475x205x170mm Fabriqué en PP de haute qualité Verrouillable Capacité de charge max 30 kg Poignée en aluminium/TPE sur toute la longueur Un organiseur amovible et un plateau transportable Fermetures

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce