Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - BOITE APP. ETANCHE A L'AIR RE 2020 1 POSTE DIAM67-Prof 50 - 0026000017

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 71 mm

  • profondeur intérieure - 49 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268409852

Réf. Sonepar

07914840985

Réf. Fournisseur

0026000017

Marque

TradeForce

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

71 mm

profondeur intérieure:

49 mm

matériau:

plastique

couleur:

vert

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

borne

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

verrouillage de tube:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

4

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

autre

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

étanche à l'air:

Oui

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:

0

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:

2

Boite app. étanche air RE2020 P50 1P Diam.67-68

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce