TradeForce - BOITE ASSORTIMENT DE 15 EMBOUTS EN 32MM PZ2 - 0021200004

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'embouts total - 15

  • avec support magnétique - Non

  • avec cliquet de mèche - Non

  • avec poignée - Non

  • emballage - coffret/mallette

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268405991

Réf. Sonepar

07914840599

Réf. Fournisseur

0021200004

Marque

TradeForce

nombre d'embouts total:

15

avec support magnétique:

Non

avec cliquet de mèche:

Non

avec poignée:

Non

emballage:

coffret/mallette

nombre d'embouts PH:

0

nombre d'embouts PZ:

15

nombre d'embouts Torx:

0

nombre de bits TriWing:

0

nombre d'embouts fente:

0

nombre d'embouts internes hexagonaux:

0

nombre d'embouts carrés intérieurs (Robertson):

0

nombre d'embouts à deux trous:

0

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Assortiment de 15 embouts en 32mm PZ2 en mini boite refermable

Les Atouts de l'article:

- PZ2 haute résistance 32mm en acier S2- Embouts pozidrive

Les Atouts de la gamme:

Conçue pour répondre aux attentes des professionnels, notre gamme de perçage et vissage allie performance et fiabilité pour s'adapter à divers matériaux, notamment le bois et le béton. Chaque outil est pensé pour offrir une précision optimale et une manipulation fluide, garantissant des résultats nets et constants.Avec un design ergonomique, ces outils permettent une prise en main confortable, réduisant la fatigue lors d'une utilisation prolongée. Que ce soit pour des travaux en atelier ou sur des chantiers exigeants, notre gamme est votre alliée pour un travail rapide, efficace et de qualité professionnelle.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce