TradeForce - BOITE D'APPAREILLAGE ETANCHE A L'AIR RE 2020 2 POSTES DIAM67 - 0026000046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
forme - ovale
profondeur intérieure - 39 mm
matériau - plastique
couleur - vert
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268415631
Réf. Sonepar
07914000080
Réf. Fournisseur
0026000046
Marque
TradeForce
mode de pose:
encastré
forme:
ovale
profondeur intérieure:
39 mm
matériau:
plastique
couleur:
vert
indice de protection (IP):
IP40
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
borne
longueur:
142 mm
largeur:
72 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
2
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
8
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
autre
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
étanche à l'air:
Oui
nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:
0
nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:
2
Un produit TradeForce
Découvrez toute la gamme TradeForce


