En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

TradeForce - BOITE D'APPAREILLAGE ETANCHE A L'AIR RE 2020 3 POSTES DIAM67 - 0026000047

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - ovale

  • pour diamètre du tube - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 214 mm

  • largeur - 72 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268415648

Réf. Sonepar

07914000081

Réf. Fournisseur

0026000047

Marque

TradeForce

forme:

ovale

pour diamètre du tube:

autre

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

214 mm

largeur:

72 mm

profondeur:

40 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

6 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

connectable:

Non

nombre d'entrées:

24

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

boîte de montage

Boite app. étanche air RE2020 P40 3P Diam.67-68

Les Atouts de l'article:

Collerette large : - Fine et profilée, pour un placage parfait au mur et garantie l'étanchéité autour de la boîte.Rigidité élevée : - +15% par rapport à la moyenne des boîtes du marché Nombreuses entrées :- Entrée spécifique pour utilisation avec câble R02V 3G2.5 ou VVF 3G1.5 sans gaine. Lèvre d'étanchéité :- Sur tout le pourtour de la boîte. Renforce l'étanchéité (Garantie étanche à 99%)Etriers métalliques à grande envergure : - Imperdables et guidés avec une large surface d'appuiTrès grand volume intérieur :- + 10% par rapport à la moyenne des boîtes du marchéFacilité d'ouverture des opercules : - Membrane de haute qualité, perçable au doigt. Très bonne tenue de la gaine.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce