Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - BOUCHONS D'OREILLES REUTILISABLES - 0020870002

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conique

  • valeur d'affaiblissement SNR - 28 dB

  • avec ficelle - Oui

  • avec bandeau - Non

  • avec collier - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268404987

Réf. Sonepar

07914840498

Réf. Fournisseur

0020870002

Marque

TradeForce

modèle:

conique

valeur d'affaiblissement SNR:

28 dB

avec ficelle:

Oui

avec bandeau:

Non

avec collier:

Non

finition de lamelle:

Non

nombre de paires:

1

avec pods de rechange:

Non

couleur:

autre

réutilisable:

Oui

haute visibilité (couleur):

Non

traitement antibactérien:

Non

Bouchons d'oreilles reutilisables

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce