Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - CAISSE A OUTILS PLASTIQUE TRANSPARENT EMPILABLE 512 X 360 X - 0122890001

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • hauteur externe - 137 mm

  • largeur externe - 512 mm

  • profondeur extérieure - 360 mm

  • avec couverture - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418588

Réf. Sonepar

07914000120

Réf. Fournisseur

0122890001

Marque

TradeForce

matériau:

plastique

hauteur externe:

137 mm

largeur externe:

512 mm

profondeur extérieure:

360 mm

avec couverture:

Oui

traitement de la surface:

autre

hauteur interne:

98 mm

largeur intérieure:

480 mm

profondeur intérieure:

320 mm

contenu:

15.05 l

charge de travail admise:

25 kg

avec serrure:

Oui

avec poignée:

Oui

empilable:

Oui

couleur:

autre

transparent:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Caisse a outils plastique transparent empilable. Dimensions boite: 512 x 360 x 137mm, dimensions avec poignée repliée/dépliée: 545 x 475 x 685/1015mm, poids: 8,5kg

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce