Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - CAISSE A OUTILS ROULANTE PLASTIQUE MODULAIRE 512 X 390 X 415 - 0122890004

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - CAISSE A OUTILS ROULANTE PLASTIQUE MODULAIRE 512 X 390 X 415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • hauteur externe - 1018 mm

  • largeur externe - 520 mm

  • profondeur extérieure - 470 mm

  • avec couverture - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418618

Réf. Sonepar

07914000123

Réf. Fournisseur

0122890004

Marque

TradeForce

matériau:

plastique

hauteur externe:

1018 mm

largeur externe:

520 mm

profondeur extérieure:

470 mm

avec couverture:

Oui

traitement de la surface:

autre

hauteur interne:

350 mm

largeur intérieure:

450 mm

profondeur intérieure:

290 mm

contenu:

45.68 l

charge de travail admise:

25 kg

avec serrure:

Oui

avec poignée:

Oui

empilable:

Oui

couleur:

autre

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Caisse a outils roulante plastique modulaire. Dimensions boite: 512 x 390 x 415mm, dimensions avec poignée repliée/dépliée: 545 x 475 x 685/1015mm, poids: 8,5kg

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce