TradeForce - CISAILLES A CABLE ISOLEES 180MM BOULONNEES (DIAM 18 MM/50 MM2) - 0001420004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 18 mm
section de câble max. - 50 mm²
longueur totale - 182 mm
tête de coupe interchangeable - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268420765
Réf. Sonepar
07914842076
Réf. Fournisseur
0001420004
Marque
TradeForce
adapté à un diamètre de câble max.:
18 mm
section de câble max.:
50 mm²
longueur totale:
182 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition/actionnement:
une main mécanique
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Un produit TradeForce
Découvrez toute la gamme TradeForce


