TradeForce - CISEAUX D'ELECTRICIEN PRO 160MM. ERGOT COUPE CABLE ET DENUDE - 0001600001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ciseaux d'électricien
lame - lisse
avec coupe-fil - Oui
longueur de lame - 43 mm
direction - ambidextre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268401269
Réf. Sonepar
07914840126
Réf. Fournisseur
0001600001
Marque
TradeForce
modèle:
ciseaux d'électricien
lame:
lisse
avec coupe-fil:
Oui
longueur de lame:
43 mm
direction:
ambidextre
longueur:
160 mm
matériau de la poignée:
plastique
pays de fabrication:
CHINE


