Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - CLE A MOLETTE 250MM (10'39 '39 ) - 0021920003

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 250 mm

  • largeur de clé max. - 34 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition avec peu d'étincelles - Non

  • poids - 440 g

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268402549

Réf. Sonepar

07914840254

Réf. Fournisseur

0021920003

Marque

TradeForce

longueur:

250 mm

largeur de clé max.:

34 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

poids:

440 g

Construction en acier chrome-vanadium pour la solidité;chromée pour la résistance à la rouille et à la corrosion;poignée bi-matière confortable

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce