🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

TradeForce - COFFRET JEU DE DOUILLES 3/8"DR 48 PIECES - 0022090001

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 3/8 pouce

  • nombre de douilles - 1

  • nombre de clés à douille pour tournevis - 0

  • nombre total d'outils - 48

  • emballage - cassette en métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418571

Réf. Sonepar

07914841857

Réf. Fournisseur

0022090001

Marque

TradeForce

dimension de raccordement:

3/8 pouce

nombre de douilles:

1

nombre de clés à douille pour tournevis:

0

nombre total d'outils:

48

emballage:

cassette en métal

nombre de clés à douille Torx:

0

nombre de clés à douille hexagonales:

20

avec cliquet:

Oui

traitement de la surface:

chromé

16*douilles 3/8"DR (6PT) 1*poignée à cliquet 3/8"DR 2*rallonges 3/8"DR 1*adaptateur en T 3/8'39;'39;1*adaptateur FX1/4"M 3/8"4*3/8'39;'39;DR.Douilles pour bougies d'39;allumage 1*3/8'39;'39;DR.Cardan