TradeForce - CORDON DE TEST POUR 0000690001 - 0011950003

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - CORDON DE TEST POUR 0000690001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420369

Réf. Sonepar

07914842036

Réf. Fournisseur

0011950003

Marque

TradeForce

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

10 A

Câbles de test pour 0000690001 Mesurez la tension en toute sécurité et avec précision jusqu?à 1000V/10A.Homologué CAT II 1000V,10A.Lorsque les capuchons de protection sont placés sur les câbles,la classification passe à CAT IV 600V,CAT