En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

TradeForce - CUTTER UNIVERSEL PRO 9MM. ACIER INOXYDABLE AVEC RESERVOIR - 0001550002

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - CUTTER UNIVERSEL PRO 9MM. ACIER INOXYDABLE AVEC RESERVOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de lame - 85 mm

  • forme de lame - droit

  • couteau pour câble - Non

  • cutter - Non

  • avec verrouillage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268400101

Réf. Sonepar

07914840010

Réf. Fournisseur

0001550002

Marque

TradeForce

longueur de lame:

85 mm

forme de lame:

droit

couteau pour câble:

Non

cutter:

Non

avec verrouillage:

Oui

longueur totale:

140 mm

avec patin:

Non

avec racloir:

Non

rabattable:

Non

avec élément de protection:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

extensible:

Non

lame auto-retractable:

Non

Cutter universel PRO 9mm. Manche ergonomique bi matière. Chargeur intégré en acier inoxydable avec 3 lames incluses. Garantie à vie hors pièces d'usures

Les Atouts de l'article:

Cutter PRO 9 mm – Précision, confort et autonomieCompact et maniable, ce cutter 9 mm est équipé d’un manche ergonomique bi-matière pour une prise en main sûre et confortable.Son chargeur en acier inoxydable intégré permet un rechargement rapide, avec 3 lames incluses pour une autonomie maximale.Fiable et durable, il est garanti à vie (hors pièces d’usure), idéal pour un usage quotidien exigeant.

Les Atouts de la gamme:

Pensés pour une coupe nette et sans effort, nos cutters offrent une prise en main confortable et un guidage précis, même en usage intensif. Le système de verrouillage sécurisé évite tout recul de la lame pendant le travail.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce