En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

TradeForce - DIABLE TELESCOPIQUE PLIABLE EN ACIER. CAPACITE DE CHARGE DE 100 KG - 0012030002

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - DIABLE TELESCOPIQUE PLIABLE EN ACIER. CAPACITE DE CHARGE DE 100 KG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - chariot de manutention

  • charge maximum supportée - 100 kg

  • type des pneus - plein/entier

  • traitement de la surface du support - autre

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420031

Réf. Sonepar

07914842003

Réf. Fournisseur

0012030002

Marque

TradeForce

modèle:

chariot de manutention

charge maximum supportée:

100 kg

type des pneus:

plein/entier

traitement de la surface du support:

autre

couleur:

autre

avec frein:

Non

plaine de transport de matériel:

acier

longueur:

490 mm

largeur:

518 mm

hauteur:

1100 mm

avec roues pivotantes:

Non

Diable télescopique pliable en acier. Capacité de charge de 100 kg

Les Atouts de l'article:

Le diable télescopique pliable en acier offre une solution robuste et pratique pour le transport de charges jusqu’à 100 kg. Sa structure solide garantit fiabilité et sécurité, tandis que son format pliable facilite le rangement et le déplacement. Compact et résistant, il répond parfaitement aux besoins quotidiens sur chantier ou en atelier.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de télescopiques a été conçue pour offrir aux professionnels une solution fiable, polyvalente et parfaitement adaptée aux réalités du terrain. Alliant robustesse, légèreté et maniabilité, elle garantit un passage de câbles efficace, y compris dans les environnements les plus contraignants. Grâce à la qualité des matériaux utilisés et à une conception pensée pour le confort d’utilisation, ces télescopiques permettent de travailler plus vite et plus sereinement, tout en assurant une durabilité optimale. Cette gamme s’impose ainsi comme un choix incontournable pour gagner en efficacité et en fiabilité sur tous types de chantiers, du résidentiel au secteur industriel.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce