En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

TradeForce - DIABLE TELESCOPIQUE PLIABLE EN ALU. CAPACITE DE CHARGE 200KG - 0012030001

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - DIABLE TELESCOPIQUE PLIABLE EN ALU. CAPACITE DE CHARGE 200KG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - chariot de manutention

  • charge maximum supportée - 200 kg

  • type des pneus - plein/entier

  • traitement de la surface du support - autre

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420024

Réf. Sonepar

07914842002

Réf. Fournisseur

0012030001

Marque

TradeForce

modèle:

chariot de manutention

charge maximum supportée:

200 kg

type des pneus:

plein/entier

traitement de la surface du support:

autre

couleur:

autre

plaine de transport de matériel:

aluminium

longueur:

610 mm

largeur:

620 mm

hauteur:

1220 mm

Diable télescopique pliable en aluminium. Capacité de charge de 200 kg

Les Atouts de l'article:

Le diable télescopique pliable en aluminium allie légèreté, solidité et praticité. Conçu pour supporter jusqu’à 200 kg, il facilite le transport de charges lourdes tout en restant simple à manipuler et à ranger grâce à sa structure télescopique. Compact et robuste, il est l’outil idéal pour allier confort d’utilisation et efficacité sur tous types de chantiers.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de télescopiques a été conçue pour offrir aux professionnels une solution fiable, polyvalente et parfaitement adaptée aux réalités du terrain. Alliant robustesse, légèreté et maniabilité, elle garantit un passage de câbles efficace, y compris dans les environnements les plus contraignants. Grâce à la qualité des matériaux utilisés et à une conception pensée pour le confort d’utilisation, ces télescopiques permettent de travailler plus vite et plus sereinement, tout en assurant une durabilité optimale. Cette gamme s’impose ainsi comme un choix incontournable pour gagner en efficacité et en fiabilité sur tous types de chantiers, du résidentiel au secteur industriel.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce