TradeForce - Dispositifs de verrouillage+bobine - 0115900004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - autre
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 35 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268420239
Réf. Sonepar
07914842023
Réf. Fournisseur
0115900004
Marque
TradeForce
finition du câble:
autre
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
35 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
150 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Un produit TradeForce
Découvrez toute la gamme TradeForce


