TradeForce - EMBASES A CHEVILLES STANDARD, 10,6X43XMM, DIAMETRE 8MM, BOIT - 0004490012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 43.6 mm
largeur - 13 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268419899
Réf. Sonepar
07914841989
Réf. Fournisseur
0004490012
Marque
TradeForce
longueur:
43.6 mm
largeur:
13 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
9 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
12.9 mm
diamètre trou de fixation:
8 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
résistance min. à la traction:
300 N
détectable:
Non
Un produit TradeForce
Découvrez toute la gamme TradeForce


