TradeForce - EMBASES A VISSER 23X13,6X17,5MM, NOIR, POUR COLLIER 9MM MAX - 0004490011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 23 mm
largeur - 13.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268419882
Réf. Sonepar
07914841988
Réf. Fournisseur
0004490011
Marque
TradeForce
longueur:
23 mm
largeur:
13.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
9 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
noir
hauteur:
17.5 mm
diamètre trou de fixation:
5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
résistance min. à la traction:
400 N
détectable:
Non
Un produit TradeForce
Découvrez toute la gamme TradeForce


