Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - FORET BETON SDS-PLUS, POINTE DE CARBURE 6*160/110MM 4 TRANCHANTS - 0009450058

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - FORET BETON SDS-PLUS, POINTE DE CARBURE 6*160/110MM 4 TRANCHANTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 6 mm

  • longueur de coupe - 110 mm

  • angle de la pointe - 150 °

  • système d'enregistrement - SDS-plus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268412807

Réf. Sonepar

07914841280

Réf. Fournisseur

0009450058

Marque

TradeForce

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

6 mm

longueur de coupe:

110 mm

angle de la pointe:

150 °

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

convient au carrelage:

Non

adapté à la céramique:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

foret hélicoïdal:

Oui

diamètre de tige:

10 mm

forme de la tige:

autre

nombre de lames:

4

avec fermeture rapide:

Oui

arbre de roue à extrémité plate:

Non

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Non

avec canal de refroidissement:

Non

convient pour le réalésage:

Non

direction de coupe:

droite

matière de coupe:

autre

Foret béton à pointe de carbure 6*160/110mm 40Cr 4 tranchants (90 °)

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce