TradeForce - FORET HSS A QUEUE CYLINDRIQUE 10MM M2, 2 TRANCHANTS - 0009450130

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - FORET HSS A QUEUE CYLINDRIQUE 10MM M2,  2 TRANCHANTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 10 mm

  • longueur de coupe - 87 mm

  • angle de la pointe - 135 °

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268413521

Réf. Sonepar

07914841352

Réf. Fournisseur

0009450130

Marque

TradeForce

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

10 mm

longueur de coupe:

87 mm

angle de la pointe:

135 °

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Oui

adapté à la pierre:

Non

convient au carrelage:

Non

adapté à la céramique:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Oui

foret hélicoïdal:

Oui

diamètre de tige:

10 mm

forme de la tige:

cylindrique

nombre de lames:

2

avec fermeture rapide:

Non

arbre de roue à extrémité plate:

Non

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Non

avec canal de refroidissement:

Non

convient pour le réalésage:

Non

direction de coupe:

droite

matière de coupe:

autre

Foret HSS à queue cylindrique 10mm M2 2 arêtes de coupe 1 paquet

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce