TradeForce - FORET HSS A QUEUE CYLINDRIQUE 8MM M2, 2 TRANCHANTS - 0009450126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 8 mm
longueur de coupe - 75 mm
angle de la pointe - 135 °
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268413484
Réf. Sonepar
07914841348
Réf. Fournisseur
0009450126
Marque
TradeForce
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
8 mm
longueur de coupe:
75 mm
angle de la pointe:
135 °
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Oui
adapté à la pierre:
Non
convient au carrelage:
Non
adapté à la céramique:
Non
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Oui
foret hélicoïdal:
Oui
diamètre de tige:
8 mm
forme de la tige:
cylindrique
nombre de lames:
2
avec fermeture rapide:
Non
arbre de roue à extrémité plate:
Non
avec foret de centrage:
Non
foret bilatéral:
Non
avec canal de refroidissement:
Non
convient pour le réalésage:
Non
direction de coupe:
droite
matière de coupe:
autre
Un produit TradeForce
Découvrez toute la gamme TradeForce


