Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

TradeForce - FORET MULTI-MATERIAUX A QUEUE HEXAGONALE 8*120 MM,2 TRANCHANTS - 0009450110

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - FORET MULTI-MATERIAUX A QUEUE HEXAGONALE 8*120 MM,2 TRANCHANTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 8 mm

  • angle de la pointe - 118 °

  • système d'enregistrement - fixation hexagonale

  • adapté au bois - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268413323

Réf. Sonepar

07914841332

Réf. Fournisseur

0009450110

Marque

TradeForce

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

8 mm

angle de la pointe:

118 °

système d'enregistrement:

fixation hexagonale

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Non

convient au carrelage:

Oui

adapté à la céramique:

Oui

adapté au verre:

Oui

adapté au plastique:

Oui

foret hélicoïdal:

Oui

diamètre de tige:

6.3 mm

forme de la tige:

autre

nombre de lames:

2

longueur totale:

120 mm

avec fermeture rapide:

Oui

arbre de roue à extrémité plate:

Non

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Non

avec canal de refroidissement:

Non

convient pour le réalésage:

Non

direction de coupe:

droite

matière de coupe:

autre

Foret multi-matériaux à queue hexagonale 8*120 40Cr 2 arêtes de coupe 1 paquet

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce