TradeForce - GANTS DE PRECISION NYLON 13G,POLYURETHANE (PAUME). EN388-201 - 0020990102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de gant - 8
matériau - autre
couleur - noir
protection contre les risques mécaniques - Oui
isolé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268402761
Réf. Sonepar
07914840276
Réf. Fournisseur
0020990102
Marque
TradeForce
taille de gant:
8
matériau:
autre
couleur:
noir
protection contre les risques mécaniques:
Oui
isolé:
Non
taille de gant (USA):
M
longueur de finition:
Non
fourré:
Non
avec revêtement antidérapant:
Non
qualité du matériau:
autre
protection contre les produits chimiques:
Non
protection contre les micro-organismes:
Non
protection contre la chaleur et le feu:
Non
protection contre le froid:
Non
protection contre la contamination radioactive:
Non
protection contre les rayonnements ionisants:
Non
modèle:
5-doigts
revêtement:
paume enduite
finition de la surface:
autre
épaisseur:
1.11 mm
type de conditionnement:
paire
haute visibilité (couleur):
Non
type de manche:
manche au poignet
Un produit TradeForce
Découvrez toute la gamme TradeForce


