TradeForce - JEU DE 9 CLES MALES 6 PANS_2. TAILLES : 1.5, 2,2.5,3,4,5,6,8 - 0022100003

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - JEU DE 9 CLES MALES 6 PANS_2. TAILLES : 1.5, 2,2.5,3,4,5,6,8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tailles - 1.5...10 mm

  • nombre de clés - 9

  • avec tête sphérique - Oui

  • modèle - socle en plastique

  • finition de poignée - à angle droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268410506

Réf. Sonepar

07914841050

Réf. Fournisseur

0022100003

Marque

TradeForce

tailles:

1.5...10 mm

nombre de clés:

9

avec tête sphérique:

Oui

modèle:

socle en plastique

finition de poignée:

à angle droit

couleur:

ensemble avec plusieurs couleurs

pays de fabrication:

CHINE

Jeu de 9 clés mâles à 6 pans. Tailles : 1.5, 2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm. Grande longueur pour une meilleur prise en main. Un coté sphérique pour inclinaisons jusqu’à 25°, l'autre hexagonale pour une prise droite. Chrome Vanadium. Rainbow color.

Les Atouts de l'article:

Jeu de 9 clés mâles 6 pans longues pour un couple précis et un accès optimal. Embouts sphériques pour travailler jusqu'à 25° d’inclinaison, finition Rainbow pour identifier rapidement les tailles. Acier Chrome Vanadium ultra résistant, parfait pour les environnements professionnels.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce