TradeForce - JEU DE 9 CLES MALES TORX. TAILLES : T8,T10,T15,T20,T25,T27,T - 0022100002

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - JEU DE 9 CLES MALES TORX. TAILLES : T8,T10,T15,T20,T25,T27,T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tailles - 8...45 mm

  • nombre de clés - 9

  • avec tête sphérique - Non

  • modèle - socle en plastique

  • finition de poignée - à angle droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268401443

Réf. Sonepar

07914840144

Réf. Fournisseur

0022100002

Marque

TradeForce

tailles:

8...45 mm

nombre de clés:

9

avec tête sphérique:

Non

modèle:

socle en plastique

finition de poignée:

à angle droit

couleur:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Jeu de 9 clés mâles TORX. Tailles : T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45. Un coté TORX classique, l'autre TORX sécurité pour vis inviolables. Chrome Vanadium. Garantie à vie hors pièces d'usures.

Les Atouts de l'article:

Jeu de 9 clés mâles TORX avec embouts sécurité pour vis inviolables. Chrome Vanadium robuste. Tailles de T8 à T45 pour une large compatibilité. Garantie à vie hors pièces d'usures.

Les Atouts de la gamme:

Clés professionnelles : performance, durabilité et confort au service des expertsNotre gamme de clés professionnelles allie robustesse et précision grâce à un acier allié haute résistance et une finition anti-corrosion durable. Conçues avec une tolérance dimensionnelle rigoureuse, elles garantissent un ajustement parfait pour un serrage efficace sans arrondi. Leur design ergonomique et antidérapant assure confort et sécurité d’usage. Disponibles en plusieurs formats et tailles, elles s’adaptent à tous types d’interventions, électriques, mécaniques ou de plomberie. Fiables et conformes aux normes, ces clés sont des outils indispensables pour les professionnels exigeants.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce