Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - JEU DE PINCES ISOLEES 3 PIECES - 0118170005

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - JEU DE PINCES ISOLEES 3 PIECES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pinces coupantes - 1

  • nombre de pinces à dénuder - 1

  • nombre total d'outils - 3

  • emballage - carton (boîte)

  • poids - 770 g

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420772

Réf. Sonepar

07914842077

Réf. Fournisseur

0118170005

Marque

TradeForce

nombre de pinces coupantes:

1

nombre de pinces à dénuder:

1

nombre total d'outils:

3

emballage:

carton (boîte)

poids:

770 g

nombre de pinces coupantes en bout:

0

nombre de pinces lavabo:

0

nombre de pinces universelles:

0

nombre de pinces à bec plat:

0

nombre de pinces à bec rond:

0

nombre de pinces à bec demi-rond:

1

nombre de pinces multiprise:

0

nombre de pinces à tubes:

0

nombre de tenailles de carreleur:

0

nombre de tenailles:

0

nombre de pinces à sceller les plombs:

0

nombre de tenailles pour circlips:

0

nombre d'outils de serrage de collier:

0

nombre de pinces-étau:

0

nombre de pinces à siphon:

0

Ensemble de 3 outils VDE isolés:1x dénudeur de fil 160mm (Ø max.5,0 mm/10 mm²) avec ressort,vis et échelle.1x pince coupante diagonale HD 160mm pour fil souple,dur,piano (Ø max.3,5/2,5/2mm).1x pince à bec droit 200mm avec coupe-fil (Ø max.

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce