TradeForce - KIT DE 5 FORETS MULTI-MATERIAUX A QUEUE HEXAGONALE, 2 TAILLANTS - 0118420008

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de forets à bois - 5

  • nombre total d'outils - 5

  • emballage - boîte en plastique

  • nombre de forets pour carrelage - 5

  • nombre de forets pour le verre - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268413989

Réf. Sonepar

07914841398

Réf. Fournisseur

0118420008

Marque

TradeForce

nombre de forets à bois:

5

nombre total d'outils:

5

emballage:

boîte en plastique

nombre de forets pour carrelage:

5

nombre de forets pour le verre:

5

nombre de forets pour la céramique:

5

nombre de forets à plastique:

5

matière de coupe:

autre

direction de coupe:

droite

système d'enregistrement:

fixation hexagonale

5PC forets multi-matériaux à queue hexagonale,40Cr :4x90,5x100,6x100,8x120,10x120mm

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce