TradeForce - Kit de climatisation avec dispositifs - 0115900013

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - Kit de climatisation avec dispositifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420321

Réf. Sonepar

07914842032

Réf. Fournisseur

0115900013

Marque

TradeForce

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Kit de climatisation avec dispositifs

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce