TradeForce - Lot Decouverte boites RE2020 - 0026000022

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • pour diamètre du tube - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

07914840990

Réf. Fournisseur

0026000022

Marque

TradeForce

forme:

rond

pour diamètre du tube:

autre

indice de protection (IP):

IP40

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

6 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

connectable:

Non

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

pays de fabrication:

CHINE

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Non

température d'utilisation:

60...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

AVANTAGES : Rigidité élevée - 32 entrées latérales et en fond de boîte - Collerette large, fine et profilée pour un placage parfait au mur- Garantie d’étanchéité à 99% - étriers métalliques imperdables et guidés - Entrée spécifique pour utilisation avec câble R02V 3G2.5 ou VVF 3G1,5 sans gaine

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce