Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - MARTEAU ARRACHE-CLOU 450G AVEC MANCHE EN FIBRE DE VERRE - 0001610005

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - MARTEAU ARRACHE-CLOU 450G AVEC MANCHE EN FIBRE DE VERRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - marteau de charpentier

  • poids de la tête - 460 g

  • matériau de poignée - plastique renforcé à la fibre de verre

  • longueur - 340 mm

  • diamètre de pointe/largeur de pointe - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268400163

Réf. Sonepar

07914840016

Réf. Fournisseur

0001610005

Marque

TradeForce

modèle:

marteau de charpentier

poids de la tête:

460 g

matériau de poignée:

plastique renforcé à la fibre de verre

longueur:

340 mm

diamètre de pointe/largeur de pointe:

50 mm

matériau de tête:

acier

magnétique:

Non

antimagnétique:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

sans recul:

Non

tête interchangeable:

Non

avec arrache-clous:

Oui

avec bâton de protection:

Non

avec porte-clou:

Non

poids total:

725 g

Acier carbone forgé à chaud